- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ガスバルブのおすすめ人気ランキング
ガスバルブのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新1,140件の「ガスバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスコック」、「ガス 器具栓」、「機器接続ガス栓」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温40℃ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
ボア径
スタンダードボア
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
呼び径(A)
15
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
PBT
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
材質(エンドキャップ)
C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
黄銅
口径タイプ
スタンダードボア
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
黄銅
材質(パッキン)
PTFE
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
仕様
最高使用圧力(Pa):4.90M
材質
本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
タイプ
2方コック
オリフィス径(Φmm)
Φ5
使用流体温度(℃)
-10~+80
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)
80
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ZDC2/電着塗装・黒色
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
材質(エンドキャップ)
C3771/クロムメッキ
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)
100以下
接続方式
ねじ込み形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
材質(フタ)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
CAC(青銅鋳物)
クラス
100
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
グローブバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
バルブ種類
ニードルバルブ
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
使用流体
水、オイル、ガス
ハンドル形状
T形
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)