- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 鉄骨建築用金物
- ガセット板のおすすめ人気ランキング
ガセット板のおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新28件の「ガセット板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガセットプレート」、「ガセット」、「ガセットプレート 板厚」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工ガセットプレート
寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
1個
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
9日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
コンドーテックコーナープレート
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途ブレースと構造物を結合するための金物材質SN-400BタイプJISブレース対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロス電工ターンバックルボルト(右ねじボルト)
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
コンドーテック自立コンピース(二つ穴)
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
SUS(エスユーエス)Sコーナー補強プレートLキット
セット内容Sコーナー補強ブレートL×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)374
1セット
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
材質SPHC寸法t(mm)4.5寸法A(mm)190寸法B(mm)40寸法P1(mm)50寸法P2(mm)50寸法D(mm)14.5