ガラスのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
ガラスはさまざまの種類があり、その多くは透明で硬く、表面が滑らかなものが多い特徴があります。この特性が利用されているのが、窓ガラス、レンズ、鏡などです。白ガラス(透明)は、溶接面用の厚さ2mの素ガラスです。溶接面用では色ガラスもあり、遮光度の番手が大きい数ほど色が濃くなります。ガラスビーカーに使用されるガラスは、「ホウケイ酸ガラス3.3」で、薬品などの腐食に強い野が特徴です。ガラス管ヒューズは、さまざまな機器に対応できるサイズがいろいろ揃っています。車のフロントガラスの小さな傷やヒビ割れの修理に便利なフロントガラス簡単補修セットは人気です。
【オーダー】フロート透明ガラス ノーブランドランキング1位
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)



ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業ランキング4位
1枚
1,698税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ガラス角板 アズワンランキング5位
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
1枚
879税込967
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105透明
1箱(100枚)
1,798税込1,978
当日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
1枚
7,798税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
1枚
989税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
1枚
769税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1組(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80外径公差(mm)±0.5厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
1個
8,390税込9,229
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
1個
4,990税込5,489
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530税込1,683
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)