- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラスカバーのおすすめ人気ランキング
ガラスカバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新2,358件の「ガラスカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバーガラス」、「フロントガラスカバー」、「ガラスドーム」などの商品も取り扱っております。
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278税込¥306
当日出荷
minimal LAND小鳥の日光浴ライト
小鳥には日光浴が必要です!。鳥たちは日光浴をすることで、紫外線(UV)を浴びて新陳代謝を促したり、カルシウムの吸収に必要なビタミンD3を合成しています。ビタミンD3不足は、くる病や骨軟化症などの原因となることがあり注意が必要です。小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。すぐに室内日光浴を始められるオールインワンセットです。
セット内容・ライト ・ライトカバー ・ソケット ・取付パーツ材質ライト:ガラス・他、ライトカバー:ABS・アルミニウム、ソケット:鉄・ABS・他、取付パーツ:鉄電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)20電源コード(m)1.75(内、保護コイル600mm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×86×125(ライトカバー装着・折りたたみ時)対象動物屋内小鳥飼育専用
1箱
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
TGK(東京硝子器械)ガラスジャー用カバー
仕様ふち10mm摺りTGK品番0837-14-37-02寸法(mm)130×93×3
1枚
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)色クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
OWLTECH(オウルテック)iPhone 12/Pro専用360度フルカバーケース&マットガラス
360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
付属品液晶画面保護ガラス×1、液晶クリーナー×1、ホコリ除去シール材質PCタイプケース型本体質量(g)約20対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×11×150保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性画面保護ガラス付き・油や指紋を防ぐ・さらさらな指さわり
掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス
遠くからでも見やすい文字!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
音が気にならない連続秒針!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製質量(g)約800使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)直径(Φcm)約32.9表示方式アナログ使用電池単3形乾電池保証期間1年時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度奥行き(cm)約4.7電波時計連続秒針
OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス
360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
本体質量(g)約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.6×11×147保証期間初期不良のみ交換保証
NEW GATEMr Butler(ミスターバトラー) PUT735RAB
このいつの時代にもマッチするタイムレスな壁掛け時計は、フラットなガラスカバーと真鍮仕上げの針で仕上げられています。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします)材質メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー)色ダークペトロールブルー(ケース枠)電源アルカリ単三電池1本(別売)再生材使用率(%)エクセル通り寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)45×45×9再生材使用使用
1個
¥37,980税込¥41,778
9日以内出荷
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1900×900アズワン品番64-2275-75
1枚
¥2,540税込¥2,794
当日出荷
富士倉水銀灯型LED20W
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
アズワンスライドガラス
材質ソーダガラス厚さ(mm)1~1.2幅×長さ(mm)25.4×76.2
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1830×700アズワン品番64-2275-74
1枚
¥2,180税込¥2,398
当日出荷
OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス
360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
付属品液晶画面保護ガラス×1、液晶クリーナー×1、ホコリ除去シール材質PCタイプケース型本体質量(g)約18対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×11×135保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性画面保護ガラス付き
フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番EA912A-30寸法(幅W×高さH)(mm)1854×1016
1個
¥4,710税込¥5,181
当日出荷
1箱(100枚)
¥599税込¥659
当日出荷