ガラスクロスシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
256件の「ガラスクロスシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスクロス」、「ガラス 繊維 シート」、「耐熱シート」などの商品も取り扱っております。
ガラスクロスシート アズワンランキング1位
1枚(1m)
21,100税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラスクロスシート アズワンランキング2位
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550
1個
89,500税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラスクロス TGK(東京硝子器械)ランキング3位
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
1枚
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FRPガラスクロス#200 日本特殊塗料ランキング4位
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業ランキング5位
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
1巻
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
1本
46,980税込51,678
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
ホワイト系長さ(m)30幅(mm)500主成分ガラス繊維
1ロール
7,198税込7,918
当日出荷




ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻(10m)ほか
73,980税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
1巻
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材トラスコ品番818-6527タイプ-寸法(m)1×1質量(g/m2)580危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898税込3,188
当日出荷

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980税込64,878
8日以内出荷

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
1巻ほか
86,300税込94,930
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)