ガラス窓用ゴムパッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
109件の「ガラス窓用ゴムパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス固定ゴム」、「サッシ窓枠 ゴム」、「後付 ビート」などの商品も取り扱っております。
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

後付ビードKデュオPG18ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)ランキング2位
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
1巻
1,398税込1,538
当日出荷

トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所ランキング3位
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

パッキン TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
TAKIGEN(タキゲン)パッキン
材質塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片ビード TOSTEM(LIXIL)ランキング5位
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(6.8mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型シルバー
1本
1,198税込1,318
当日出荷

セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
1巻
1,698税込1,868
当日出荷

TOSTEM(LIXIL)片ビード
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型シルバー
1本
1,198税込1,318
当日出荷

1巻
1,398税込1,538
当日出荷

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
1巻ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

用途玄関引戸用グレチャン・ビード仕様檜調用適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
1巻
1,298税込1,428
当日出荷

くすんで白く劣化したゴム製パーツを、上質な深黒に復活させるゴム専用のコーティング剤です。 窓ゴム部(ウェザーストリップ)やルーフレール部のゴムモールはもちろん、エンジンルーム内のゴム・ホース類やパッキン部分にも最適。 塗るだけで黒く綺麗な状態に仕上がります。 ガラス系ポリマーの重厚で強固なコート膜により、コーティング効果を約6ヶ月持続し、さらにはUV吸収剤の効果で劣化を防ぎます。 経年で白化したゴムはもちろん新車時からの劣化防止にも効果的な保護コート剤です。
付属品専用クロス×10枚、ヘルパー×2個、取扱説明書質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状水溶性
1個(20mL)
1,798税込1,978
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9長さ(m)30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本(1m)ほか
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
1巻ほか
959税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)