ガラス窓鍵のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
118件の「ガラス窓鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ 窓 鍵」、「クレセント錠」、「サッシ 鍵 部品」などの商品も取り扱っております。
スライディングロック アルファランキング1位
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用キー2本材質ホーク/スチールシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダー材質(本体)亜鉛ダイカスト戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上適合ガラス厚(mm)3~6
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空掛防止クレセント右 ハイロジックランキング2位
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス/デュオ)
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ランキング3位
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

らくらくロック 日本ロックサービスランキング4位
日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598税込5,058
当日出荷

マドロック鍵付 ベッセルランキング5位
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,140税込1,254
当日出荷

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
1個
819税込901
当日出荷

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
1個
599税込659
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)。ツマミ:6ナイロン樹脂。押板:天然ゴム
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)クレセント
材質金属ブラウンピッチ(mm)【取付ねじ穴】60関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅材質(本体)ステンレス本数(付属鍵)2
1個
4,598税込5,058
当日出荷

1個
4,198税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)