ガラス緩衝材のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
188件の「ガラス緩衝材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスクッション」、「割れ防止シート」、「涙目クッション」などの商品も取り扱っております。
ガラスガードフロント用6 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランキング1位
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用6
用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材付属品固定用両面テープ材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5~6
1個
499税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCOランキング2位
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
1箱(100本)
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシールランキング3位
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業ランキング4位
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719税込791
当日出荷

Gマット(粘着マット) TRUSCOランキング5位
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
1袋(4枚)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
1束(100枚)
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


アトムリビンテッククリヤーバンポン
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
1シート(202個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

スリーナイン島野ソフトチャンネル 5x2000
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。 エメラルドグリーン(半透明) 硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。 横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。タイプチャンネル5mm用2000mm
1本
1,598税込1,758
7日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスガードフロント用8
透明軟質樹脂適合ガラス厚(mm)8材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0付属品両面粘着シール付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559税込615
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)