ガラス繊維ロープのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
115件の「ガラス繊維ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃ロープ」、「耐熱 ロープ」、「グラスファイバーロープ」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維レッドロープ マイゾックスランキング1位
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラスクロスヤーン アズワンランキング2位
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
1個
9,950税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

RS Pro 断熱ロープ Flame Retardant ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン RS PROランキング3位
仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン。最高使用温度 = +500℃。長さ = 30m。直径 = 25mm。難燃性 = Y。。ガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷


ガラス組紐 イシマル産業ランキング5位
イシマル産業ガラス組紐
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維長さ(m)30肉厚(mm)2最高使用温度(℃)550
1個
30,600税込33,660
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様水洗い可質量(kg)1.6寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100JIS規格JIS1級コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番64-9537-73
1個
12,980税込14,278
当日出荷

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)15許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,998税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

マイゾックス測量ロープ
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイゾックスロープ専用おもり
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス関連資料(0.03MB)
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
1巻
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途山林、水面、港湾などの測定に。仕様ロープのみエスコ品番EA720MA-33材質ガラス繊維幅(mm)6.3厚さ(mm)2全長(mm)100質量(kg)1.7
1個
10,400税込11,440
翌日出荷

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2、テーパーストラップタイプ片面目盛電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
1個
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体バルブステム用。動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類。機器用。(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー。(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)