ガルバリウム鋼板のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
373件の「ガルバリウム鋼板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガルバ外壁」、「ガルバニウム 鋼板」、「角波」などの商品も取り扱っております。
ガルバリウムカラー鋼板 アサヒ金属ランキング1位
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板形状平板板厚(mm)0.35
1箱(4枚)ほか
6,698税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業ランキング2位
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平板 ガルバリウム鋼板 久宝金属製作所ランキング3位
久宝金属製作所平板 ガルバリウム鋼板
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498税込2,748
当日出荷

鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業ランキング4位
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

輝きサイディング333 千代田鋼鉄工業ランキング5位
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
1束(5枚)
7,598税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
1本(10m)
15,980税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27ホワイト
1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

千代田鋼鉄工業W800型角波 0.50mm L=2000mm
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5働き幅(mm)800長さ(mm)2000質量(kg/枚)7.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
1枚
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600山数5山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)最大16働き長さ(mm)1820総幅(mm)310質量(kg/m2)5面積(m2)2.9働き幅(mm)265
1箱(6枚)
19,980税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
1枚
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)