- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ガルフのおすすめ人気ランキング
ガルフのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新886件の「ガルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 エンジンオイル」、「エステル エンジンオイル」、「BMW エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
ゴムシールに優しい BLAZE
現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。
エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
規格
JASO:MA
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SL/CF
SAE
10W-40
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。
また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
規格
ACEA:A3/B3, A3/B4 相当
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当
SAE
0W-30
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
全合成油ならではの幅広い車種に対応する粘度設定と、フリクションの低減に焦点を当てた新技術FCAの効果によって国産車・輸入車を問わず様々な車でスムースな走りを体感できます。欧州車の指定粘度に多い5W-40です。大排気量 NA からターボ、発熱量の多い車向けです。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当
SAE
5W-40
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮したAPI SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。
また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
規格
ACEA:A3/B3, A3/B4 相当
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当
SAE
5W-40
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
Gulf PRO GUARD POWER STEERING FLUIDは、冬場の極低温から夏場の過酷な高温時まで、常にステアフィールは一定です。
適正な粘度温度特性を有していますので、ステアフィールの安定に寄与します。
耐摩耗性や潤滑性に優れていますので、パワステポンプ、ギヤーの保護は万全です。
さび止め性に優れていますので、パワステ機構全体を保護します。
ゴムシール材に悪影響を与えませんので、オイルもれはありません。
泡立ちが少ないですので、フィーリング安定、異音の防止と機構保護に貢献します。
用途その他カー用品
適合範囲
カー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
ゴムシールに優しい BLAZE
現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。
エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
SAE
15W-40
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SL/CF
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、スムースで静かなエンジン回転と力強いトルク感あふれるレスポンスを体感できます。
また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
規格
ACEA:A3/B3, A3/B4 相当
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当
SAE
10W-50
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。
NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。
エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。
また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。
小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。
耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。
卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。
優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。
また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。
高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE
5W-40
API
SN/CF(相当)
ベースオイル
グループⅢ+PAO
成分
石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤
容量(L)
20
引火点(℃)
200以上
密度(g/cm3)
0.85
流動点(℃)
-30.0以下
注入口
外径:41.0mm、内径:39.0mm
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
89(40℃)、15(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ゴムシールに優しい BLAZE
現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。
エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
規格
JASO:MA
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SL/CF
SAE
15W-50
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。
スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。
低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)
適合範囲
ギヤ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
GL-5
SAE
75W90
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当
SAE
5W-30
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
WRCで活躍するスバル
ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
容量(L)
4.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
5W-50
ベースオイル
合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)
危険物の性状
非水溶性
1ケース(4.5L×3缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レーシングエンジンがもつ高回転性能に力強い低・中速性能を融合し、何よりも気持ちの良い回転上昇を生む、VTECならではの可変バルブタイミング/リフ ト。その作動をより確実なものとするために、ガルフがその永い歴史に裏付けされた技術力を集結し開発したホンダVTECエンジン車用オイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
5w30
ベースオイル
合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)
危険物の性状
非水溶性
従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。
LSD性能の長期安定性を実現しました。
厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。
トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)
適合範囲
ギヤ
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
API
GL-5
SAE
75W90
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。
ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF
SAE
5W-30
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル
適合範囲
エンジン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
10w50
ベースオイル
合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)
危険物の性状
非水溶性
スポーツユーザーの悩みを解決するために開発した、プロガードギヤーオイル 85W-140 GL-5 ノンスリップデファレンシャル専用ギヤーオイルです。
LSDから発生するチャタ一音を抑え、スムースなコーナリングをお約束します。
特に、ジムカーナやダートラ、ラリーなどにお奨めの高性能ギヤーオイルです。
ピニオンギヤーはもちろんプレッシャープレートの焼付も防止します。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)
適合範囲
ギヤ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
GL-5
SAE
85W-140
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。
摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。
ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル
すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
5W-40
ベースオイル
全合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A3/B4
主な適合車種
(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40
危険物の性状
非水溶性