- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- キッチン天井照明のおすすめ人気ランキング
キッチン天井照明のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新110件の「キッチン天井照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 照明」、「台所照明器具」、「キッチンライト 工事不要」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
24
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消費電力(W)
32
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1225
質量(kg)
1.9
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
31.8
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)34、(200V)33、(242V)34
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白
消費電力(W)
38
仕様
プルスイッチ付
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
715×85×210
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様
LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
仕様
スイッチ付
材質
プラスチックカバー(乳白)
高さ(mm)
28
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)
59
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
調光の可否
否
LED交換
不可
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)
36
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
80
長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類
LED
幅(mm)
910
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
113
取付方式
簡単取付(工具不要)
奥行(mm)
167
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
LED寿命(時間)
40000
リモコン
スイッチタイプ
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。
材質
本体:スチール
質量(kg)
2.5
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×15×23.6
セード寸法(mm)
Φ84
取扱説明書
(2.13MB)
適合電球
口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)
33
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色 白色)
質量(kg)
2.3
タイプ
FHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1210×32×120
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
23
材質
プラスチックカバー(乳白)
幅(mm)
1200
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
28
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)
59
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
調光の可否
否
LED交換
不可
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
107
色
白
高さ(mm)
50
材質(本体)
ポリカーボネート
定格電圧(V)
100
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様
タッチレススイッチ付
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
558×47×117
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命
40000時間
電圧(V)
AC100
仕様
壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
材質
プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)
1248
幅(mm)
80
高さ(mm)
78
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否