- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- キャッチロックのおすすめ人気ランキング
キャッチロックのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新293件の「キャッチロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナッチロック」、「ロック 機構」、「ワンタッチ金具」などの商品も取り扱っております。
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品
受金具(P100H02)
材質
(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)
22
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき
高さ(mm)
17.7
質量(g)
290
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
仕様
連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1
型式
BM-211型
色
ステンレス
仕上
ヘアーライン
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
75
表面仕上げ
バレル研磨
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法
蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理
(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
120
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)
約9.81(1)
質量(g)
17.1
材質/処理
(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])
約98.1(10)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨。(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨。(シャフト)SUS304/-
質量(g)
41.9
構成
キーパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品
取付ネジ
材質
鉄
表面処理
メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など
寸法(mm)
図面通り
材質/仕上
材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート
製品質量(g)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品
ロックピン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
耐久回数
脱着:10000回
タキゲンコード
24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷