キャッチ金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
214件の「キャッチ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金具 キャッチクリップ」、「扉受け金具」、「キャッチャー 金具」などの商品も取り扱っております。
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質 鉄製 幅(mm) 49、受け口:29 高さ(mm) 71 穴ピッチ(mm) 20
1個
389 税込428
当日出荷

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
306 税込337
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理 (ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー 高さ(mm) 13.5 仕様 ねじ付 材質 スチール ピッチ(mm) (ビス)20 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1セット
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 15.5 材質/処理 (ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法 蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理 (カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質 ポリアセタール(POM) 質量(g) 5 寸法L(mm) 49 寸法D(Φmm) 10.1 寸法P(mm) 34 寸法H1(mm) 20 寸法H2(mm) 10 寸法H3(mm) 4 標準色 適合径(Φmm) ロッド:10 タキゲンコード 23910
1個
50 税込55
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf]) 78.5(8) 材質/処理 (アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨 質量(g) 54.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 75 表面仕上げ バレル研磨 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g) 15 タイプ 長穴 材質(ローラー部) ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質 (本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮 本数 (付属ビス)4
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両 材質 ステンレス(SUS316) 表面仕上げ 電解研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)