- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- キャップ付きネジのおすすめ人気ランキング
キャップ付きネジのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新515件の「キャップ付きネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスキャップ M6」、「ビス頭隠し」、「ビス 隠し」などの商品も取り扱っております。
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
3.5
材質
ポリエチレン
適合本体
スタンダードシリーズ化粧棚 H-36シリーズ
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼び
M4
材質
SWCH18A(鉄)
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質
ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
ねじの呼び
MNO.0390005
材質
良質合成樹脂
色
白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様
M4
質量(g)
150
仕上
素地
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理
三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)
鉄
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
クローム
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)
真鍮
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質
SWCH18A(鉄)
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
セット内容
キャップ、ワッシャー
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×15×95
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様
M4
材質
ポリエチレン
質量(g)
0.23
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
キャップ:PE
適合ビス
コースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき
十字穴番号
No.2用
材質
ポリエチレン
仕様
ビス用プラグ #14×45
材質
ステンレス
適合ドリル径(mm)
8