キーホルダー業務用のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
104件の「キーホルダー業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 管理」、「キーリング」、「伸びるキーチェーン」などの商品も取り扱っております。
マーキー10 大一鋼業ランキング1位
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック仕様ステンレスワイヤー付材質ポリプロピレン材質(本体)ポリプロピレン
1個
549税込604
当日出荷

マーキー・ポリス 大一鋼業ランキング2位
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
1パック(5フック)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

[8個用] 業務用キーホルダー エスコランキング3位
エスコ品番EA916ZD-51材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】85プレート数8個
1個
1,010税込1,111
当日出荷

多用途キーホルダー 光ランキング4位
裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
用途工場等での多数の鍵の管理に。材質本体:アクリルホワイト・レッド
1箱(1個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍵奉行 ニッサチェインランキング5位
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
1個
360税込396
当日出荷

エスコ品番EA916ZD-52材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】115プレート数12個
1個
1,270税込1,397
当日出荷

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
形状オーバル型ロック機能なし材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄仕様L寸法(mm)約W48×H165×D15質量(g)65
1個
679税込747
当日出荷

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
539税込593
当日出荷

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂。キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂。鉄プレート:SPCC。フィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理付属品フック:15個、リング15個材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキシルバー質量(g)183リング寸法(mm)135(最大値)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)関連資料(0.9MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷


取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16
1袋(6枚)ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)キーボックス
壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付。マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。
材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレンシルバーメタリック仕上合成樹脂焼付塗装
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途キーを番号と色でわかりやすく分類できる仕様8色材質本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙寸法(mm)17×3×67(リング含まない)白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー質量(g)22(包装資材含む)寸法(縦×横)(mm)67×17
1パック(8本)
339税込373
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルーエスコ品番EA956VL-7材質本体:プラスチックキーリング:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)寸法(縦×横)(mm)53×22質量(g/個)約3
1袋(50個)
3,170税込3,487
当日出荷