キー溝バーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
110件の「キー溝バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工 溝 堀」、「キー溝」、「キー溝加工 ツール」などの商品も取り扱っております。
キー溝バー ノガランキング1位
内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)。Nブレード N80K (BN8110) 各1個
1セット
2,198税込2,418
当日出荷

キー溝バー ノガランキング2位
内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
1本
2,398税込2,638
当日出荷

スロッターバイト カムス(旧:高周波精密)ランキング3位
1本
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

キー溝加工用ソリッドバー SCB イスカルランキング4位
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

重量級キー溝バー ノガランキング5位
KW1000とほぼ同じですが、N90Kブレードが付いています。幅が広くて深い、あるいは広くて浅いキー溝のバリ取りに適しています。キー溝幅3~15mmに使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Kホルダー (KH1000) 各1本。Nブレード N90K (BN9010) 1個
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

三和製作所(三和バイト)スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
1本
11,980税込13,178
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998税込3,298
当日出荷

イスカルピコカット
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
用途内径溝加工(小径加工用)
1個
4,798税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本。Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

1個
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
1本
2,698税込2,968
当日出荷

1セット
2,998税込3,298
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

1個
3,298税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298税込3,628
当日出荷

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
1本
3,288税込3,617
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998税込4,398
当日出荷