ギアポンプのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
1,248件の「ギアポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルギヤポンプ」、「小型ギヤポンプ」、「燃料移送 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所ランキング1位
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所ランキング2位
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進ランキング3位
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
1台
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業ランキング4位
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進ランキング5位
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
1個
54,900税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプ
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。出力(kW)-使用温度(℃)40以下常用圧力(MPa)0~0.2騒音値(dB)-
1台
259,800税込285,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
36,980税込40,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098税込2,308
当日出荷

用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
1個
139,800税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。
用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下常用圧力(MPa)0~0.2
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送にトラスコ品番850-9712質量(kg)208出力(kW)3.7回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.49揚量(L/分)450~338
1個
1,298,000税込1,427,800
10日以内出荷

モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送にトラスコ品番850-9711質量(kg)178出力(kW)5.5回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3最高圧力(MPa)0.49揚量(L/分)380~285
1個
899,800税込989,780
10日以内出荷

1台
52,980税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)