ギア回転のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
943件の「ギア回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア」、「回転」、「ギアアクション」などの商品も取り扱っております。
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質 ステンレス鋼 付属品 HG-RNM30-SETのみ。十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)。十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) トラスコ品番 799-9054 幅(mm) 30 厚さ(mm) 15.7 全長(mm) 85 質量(g) 112 種類 特殊形状 定格トルク(N・m) 3(2個) ねじ穴数 4 穴径(mm) 5
1セット(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ラック&ピニオン 質量(kg) 約1 取付け方法 平行軸 使用 SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g) 34.2 使用温度範囲(℃) +10~+40 取付ねじ M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ 9インチ トルク値N・m(kgf・cm) (設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能質量(kg) 3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品 USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] 質量(g) 160(付属品含まず) タイプ ビット1本付 電圧(V) 3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1200 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m) (電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃ 充電時間(分) 約60 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 充電可能回数 約500 アズワン品番 65-1943-55 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

BEST(ベスト)[金物]1479 面付回転 黄銅磨き
用途欄間窓 材質 黄銅 黄銅磨き 取付ねじ (本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)完成マイタ
追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転 回転数(min-1[r.p.m]) 20~1200 電源 AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m) 0.7 仕様 本体にクランプホルダー付き TGK品番 386-63-03-59 質量(kg) 2.8 モーター DCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×209 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御 フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ 鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4 電源(V) 100 モーター(W) 1300 安全機構 二重絶縁機構、過負荷保護装置 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 480×92×93 付属品 スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 495-8535
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

KHK(小原歯車工業)焼結マイタ
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途動力伝達用歯車。 材質 SMF5040 2018年トラスコ掲載ページ 2 0127
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品 標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)。標準装備付属品。 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233)。 標準付属工具。 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1。 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番 297-5289 質量(g) 45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

歯数 25 種別 プラスチックマイタ 材質 MC901 減速比 1 形状 B3 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 4級 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 歯先円すい角L 48度51分
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 9.8 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.1 クランプ ツマミねじ式 平行度(mm) - 目量 目盛読み5° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 両ハンドル ステージ寸法(mm) Φ30 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.08 面振れ(mm) - 移動量(°) 微動360 移動量 (ツマミ1回転)約7.5°
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様 ディスクカバー:9段階で角度調節可能 ディスク径(Φmm) 内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105 回転速度(min-1[r.p.m]) 最大スピード:14000 エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 0.49~0.68(5~7) ※推奨 エアーインレット(インチ) 1/4 外径(mm) L:354
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズポリシャー APEG130
電子ギヤアクションポリッシャー メーカー独自のギヤアクション機構 車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに 偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル 質量(kg) 2.1 電流(A) 9.5 電源(V) 100 消費電力(W) 910 回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 204×125×280 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 定格電流(A) 9.5 保証期間 1年 オービット径(Φmm) 7.7 パッド径(Φmm) 125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 質量(kg) 2.2 パッド径(Φmm) 125 全長(mm) 212 全高(mm) 295 回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 電源(V) 100 定格電流(A) 11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 偏芯量 Φ7.7mm 絶縁方式 二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 212×125×295 保証期間 1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm) 0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×63 付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 179×66×212 バッテリー リチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安) 【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速) 商品タイプ 本体のみ
1台
9,198 税込10,118
欠品中

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm) 0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×63 付属品 プラスビット2-65、フック セット内容 バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付 質量(kg) 1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分]) 高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 193×66×212 バッテリー リチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安) 【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工 8 振動3軸合成値(m/s2) 13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷