クシ目のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
159件の「クシ目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pタイル用 接着剤」、「クシ目ゴテ」、「クシ目ヘラ」などの商品も取り扱っております。

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×185×5 材質 ポリプロピレン 質量(g) 30 規格 75mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分 アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間 20~180分 外観 乳白色 ペースト状 保管環境 直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間 接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様 カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 高さ(mm) 100 溝幅(mm) 3 材質 ポリプロピレン
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワPPボンドヘラ
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番 806-5832 種別 波付 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(mm) 150 刃幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 仕様 クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。 金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm) 150 材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 128
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間 5~60分 外観 黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 待機時間 0~10分(冬20分) 成分 ゴム系ラテックス形 主な用途 コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量 250~350g/m2 主なワーク パーツ 仕様 塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性 ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm) 155 溝幅(mm) 2 溝深さ(mm) 2 材質 (刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm) ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
759 税込835
当日出荷

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部) POM樹脂 仕様 ベアリングなし 全長(mm) 195 ローラー径(Φmm) 35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
材質 本体:ステンレス 全高(mm) 70
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観 白色 ペースト状 施工面積(m2) 0.30kg 待機時間 10~20分 貼合せ可能時間 10~60分 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 保管環境 直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地 グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類 アクリル樹脂系エマルション形 仕様 ビニル床・タイルシート 主なワーク パーツ 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様 洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番 453-6291 乾燥時間(時間) 約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷