クランパのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
1,877件の「クランパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 押さえる」、「クランプ」、「固定 レバー」などの商品も取り扱っております。
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類 スプリングクランプ 材質(本体) ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷

締圧力(kN[kgf]) 2.0[200] 付属品 スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 370 タイプ 下方圧型 最高高さ(mm) 140 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドル (M8×50 P=1.25) ベース フランジ 最大長(mm) 173.3 クランプアーム移動角度(°) 94 ハンドル操作角度(°) 54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm) Φ15×37 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 付属品 締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm) 13 寸法E(mm) 13 Φd1 10 ΦD1 15 勝手 寸法P(mm) 11 Φd2 10 締付ねじ 2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類 スプリングクランプ 材質(本体) ナイロン+ガラス繊維 材質 ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm) 23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)