- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クランプピンのおすすめ人気ランキング
クランプピンのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新770件の「クランプピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンクランプ」、「ワンタッチ着脱」、「ネジ ワンタッチ脱着」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションクランプピン(マグインキャッチャー用)
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
1個
¥369税込¥406
当日出荷
イマオコーポレーションクランプピン(ボールインキャッチャー用)
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥469税込¥516
当日出荷
イマオコーポレーションクランプピン
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
イマオコーポレーションマグインキャッチャー
トラスコ品番828-6135材質(本体)SUS304質量(g)12クランプ力(kN)7材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・ロックピン
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応
イマオコーポレーションワンウェイクランパー
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染
材質熱処理鋼/熱処理/黒染寸法s(mm)約 9寸法l3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M4
イマオコーポレーションベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
イマオコーポレーションBJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法d4M4寸法l3(mm)10寸法s(mm)約 9RoHS指令(10物質対応)対応