- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クランプ押さえのおすすめ人気ランキング
クランプ押さえのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新174件の「クランプ押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえる 金具」、「シーソークランプ」、「押え金」などの商品も取り扱っております。
仕様
垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番
EA639CL
寸法(mm)
33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
60
締付け能力
50kg
取付穴(mm)
Φ4.4×4
クランプ
ネオプレンキャップ
開き角度(度)
(バー)100、(ハンドル)56
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
2.0[200]
付属品
スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
370
タイプ
下方圧型
最高高さ(mm)
140
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドル (M8×50 P=1.25)
ベース
フランジ
最大長(mm)
173.3
クランプアーム移動角度(°)
94
ハンドル操作角度(°)
54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方押さえ型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定
アズワン品番
64-5178-54
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様
水平レバー型・下方押え型
エスコ品番
EA639WA-1
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
42×45
全長(mm)
167
締付け能力
204
クランプ
ポリエチレンキャップ
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷