- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- クリックヒンジのおすすめ人気ランキング
クリックヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新27件の「クリックヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリック 蝶番」、「ストッパーヒンジ」、「固定蝶番」などの商品も取り扱っております。
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
ステータイプと異なりスペースを取りません。
ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。
面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
1個
¥1,744税込¥1,918
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319税込¥351
当日出荷
栃木屋クリックヒンジ
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-。(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-。(ワッシャー(A))POM/-。(クローム球)SUJ/-。(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-。(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金色ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)。(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)。(キャップ)ZDC/Ni(黒)。(スプリング)SUS304。(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)。(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni。(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)。推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ。(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-。(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉。(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
LAMP(スガツネ工業)角度切替機能付クリックヒンジ
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHC型
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジ
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L100×W70)
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
1個
¥1,911税込¥2,102
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷