- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ボディ関連工具
- クリップ外しプライヤーのおすすめ人気ランキング
クリップ外しプライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新97件の「クリップ外しプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 クリップ 外し 工具」、「ピンプライヤー」、「タッカー外し」などの商品も取り扱っております。
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番
823-0845
質量(g)
140
寸法L(mm)
190
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合
ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
寸法L(mm)
196
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
53
寸法T(mm)
9
質量(g)
145
業務用強力型
軸部全鋼熱処理済
柄部強化樹脂
用途内張りフックピンの取り外し
RoHS指令(10物質対応)
対応
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)
190
トラスコ品番
323-0317
質量(g)
190
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
全長(mm)
245
質量(g)
215
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番
821-7827
セット内容
・クリップクランププライヤ(CCP-190)。・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)
クリップクランププライヤ:190。ハンディリムーバー:180
質量(g)
クリップクランププライヤ:140。ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。
全長(mm)
235
全幅(mm)
87
全高(mm)
33
最大口開き(mm)
30
爪厚さ(mm)
先端:1.2-3
質量(g)
195
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)
194~208
質量(g)
177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番
302-7228
質量(g)
26
外形寸法(mm)
112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。
用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など
種類
その他
適合
プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応
材質
(バネ材の鋼)SUS301
1本
¥329
税込¥362
当日出荷