- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クレセント錠のおすすめ人気ランキング
クレセント錠のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新197件の「クレセント錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用クレセント」、「サッシ クレセント錠」、「不二 サッシ クレセント」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
45
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
セット内容
本体×1、ネジカバー×2
関連資料
左右の判断(0.1MB)
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
材質
金属
色
ブラウン
ピッチ(mm)
【取付ねじ穴】60
関連資料
左右の判断(0.1MB)
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクロム
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
穴あけ不要。
寸法(mm)
90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)
(ビス)42~62
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質
本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)
285
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品