- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- クレンメのおすすめ人気ランキング
クレンメのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新113件の「クレンメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療 チューブ クランプ」、「点滴 クレンメ」、「チューブクランプ」などの商品も取り扱っております。
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
黄鋼製ニッケルメッキ
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質
アセタール・ホモポリマー
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)
フック解放時/11.5(12段階調整)
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質
ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)
約110
医薬品医療機器等法
一般医療機器
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質
POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様
バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷