- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- クロスワンのおすすめ人気ランキング
クロスワンのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新228件の「クロスワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ クロス 金具」、「カチックス」、「ビニールハウス 留め具」などの商品も取り扱っております。
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。
用途ハウス用部材。
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
UK(耐雪)型コンクラハウスの主要直交部品。
用途大口径用十字金具。
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
端末形状がリングとフックになっており線径も太く強力な針金バンドです。
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に
色
シルバー
材質
鉄線+メッキ
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。