- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- クロス目地のおすすめ人気ランキング
クロス目地のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新146件の「クロス目地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付 見切」、「ボード ジョイント」、「壁紙 シンコール」などの商品も取り扱っております。
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。
クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。
この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。
石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)
2.8
色
ミルキーホワイト
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2500
高さ(mm)
2.6
防火性能
非防火
軟化温度(℃)
60(樹脂)
仕様
伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。
壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。
取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。
パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。
長さ(m)
2.5
色
ミルキーホワイト
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分
アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量
目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)
180
硬化時間(時間)
24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質
アクリル樹脂系エマルション形
pH値
8.0
比重
1.51(比重びん法)
不揮発分
82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
均一なペースト状
粘度(Pa・s)
100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)
2
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分
変性アクリル樹脂
使用温度範囲
5~40℃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質
アルミ
仕上
B2アルマイト
クロスのめくれやすき間を防ぐ後付簡単施工。カバー脱着式、リフォーム用としても使える。
クロス後の施工でクロスを抑える(めくれ・すき間防止)。
後付だからリフォーム部材としても使用可能。
汚れたら交換できるカバー脱着式。
ボード厚を選ばず、両面テープ&フィニッシュで簡単施工。
長さ(m)
1.82
付属品
ジョイントカバー50個、入隅カバー50個、出隅カバー10個
色
ホワイト
1箱(100個)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
12
材質
硬質PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(mm)
1820
適合目地幅(mm)
8
高さ(mm)
20
幅(mm)
39
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
ジョイナーはカッターで切れます。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質
ABS樹脂/塩ビシート貼り
長さ(mm)
2500
幅(mm)
6
高さ(mm)
3.7
防火性能
非防火
軟化温度(℃)
80~90(樹脂)
仕様
伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
13
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷