- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- クローゼットライトのおすすめ人気ランキング
クローゼットライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新286件の「クローゼットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し入れ ライト」、「物置 ライト」、「タイマー付きライト」などの商品も取り扱っております。
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質
ABS
寸法(mm)
Φ69×37
色
ブラック
質量(g)
57
表面処理
ラバーコート
全光束(Lm)
90
使用電池
単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間
4
フック
フック付
マグネット
マグネット付
取扱説明書
(4.6MB)
電球の種類
LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品
ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)
約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ
ON・OFF・AUTO
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源
LED×3個(交換不可)
センサー感知方式
明暗/人感
電池寿命
(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間
約10秒
光色
電球色
灯数
3
人感センサ検出範囲
正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類
LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類
LED
付属品
両面テープ
質量(g)
約56(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×22
光源
LED
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約60時間
設置方式
両面テープ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品
木ネジ1本
寸法(mm)
(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)
約130(電池別)
連続使用時間
約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源
単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球
白色LED
明るさ(Lm)
約18
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書
(5.94MB)
演色指数(Ra)
80以上
暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品
取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1
寸法(mm)
Φ25×245
本体質量(g)
60(電池含まない)
センサー
感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売り)
点灯方式
切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)
光源色
昼光色
電池寿命
連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月
点灯保持時間
入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)
使用場所
室内
センサー感知範囲
2m(環境により変化します)、水平角度:約100°
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
押し入れ・クローゼット・廊下・階段に最適、ハンディライトとしても使用可能。明暗センサーと人感センサーを搭載。暗い時だけ反応・点灯します。取付ベースプレート、両面テープ付属で壁かけも可能。照射部分が90度回転するので角度調整簡単
付属品
取り付けベースプレート、両面テープ
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×52×32
照度(Lx)
320
センサー感知方式
明暗/人感
連続点灯時間(時間)
4
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
センサー感知方式
人感/明暗
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式
ねじ、両面テープ
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品
フック1個、両面テープ1枚
質量(g)
111
スイッチ
自動/切/手動
全光束(Lm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×39.5×110
機能
常時点灯、センサー感知時点灯
光源
0.2W LED×1個
その他の機能
背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)
連続点灯約90(最小照度時)
使用電池
単3×3本(別売)
感知方式
人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
(自動)約20秒
取扱説明書
(3.8MB)
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類
LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)
DC12/24
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類
LED
電圧(V)
5/DC、USB-Micro USB
LED
3014SMD
センサー
手かざし(2秒以上手かざしで調光)
付属品
USB-Micro USBケーブル 0.3m
仕様
CRI:>80
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷