- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- クローニングリングのおすすめ人気ランキング
クローニングリングのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「クローニングリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌角型シャーレ」、「ラッシリング」、「シャーレ 四角」などの商品も取り扱っております。
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質
ガラス
高さ(mm)
10
滅菌
未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能
化学的に不活性なボロシリケートガラス製。ペトリディッシュの底にぴったりつくように両端が研磨されています。
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。
テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
アズワン品番
2-5710-01
材質
PS(ポリスチレン)
寸法
Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mm
1箱(120個)
¥38,100
税込¥41,910
翌々日出荷
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分
シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別
低温潤滑用
使用温度範囲(℃)
-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
適合用途
低温潤滑用
透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。
これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。
棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。
高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。
充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。
オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質
ガラス
寸法(mm)
127.5×85×20H
すべり止めリブ付き
EOG滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済
滅菌方法
EOG滅菌
仕様
すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌
なし
材質
並ガラス
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質
PP
全長(mm)
120
アズワン品番
6-532-01
材質
PP(ポリプロピレン)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質
並質ガラス