グリップペンのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
542件の「グリップペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン グリップ」、「グリップ」、「鉛筆 延長」などの商品も取り扱っております。
プニュグリップ クツワランキング1位
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途鉛筆補助質量(g/個)3材質エラストマー
1パック(4個)
159税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FXソフトグリップ M テラモトランキング2位
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ材質NBR・PVC全長L(mm)150適合パイプ径(Φmm)22繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レバーラップ KITACOランキング3位
1セット(2本)
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プロテック スポンジグリップ CONDOR(山崎産業)ランキング4位
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポンジカバー 光ランキング5位
1本
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉛筆の正しい持ち方が習慣づく。鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ。正しい指の位置にくぼみがある
用途筆記補助材質エラストマー質量(g)(1個あたり)3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(1個)40×13×13繰り返し・詰め替え対応
1セット(3個)
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVC全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
279税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる 消しゴム付 すべり止め加工 光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー質量(g)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正しい指の位置を覚えるための練習具。 右手用と左手用があります。 持ち方をしっかりサポートする「入門タイプ」。 (※もちかたくんとのセット販売になります。単体での販売はございません。) 筆記具を正しい角度で持つための練習具。 鉛筆からボールペンまで多くの筆記具に対応します。 右手、左手のどちらでも使用できます。 (※もちかたくんとのセット販売になります。 単体での販売はございません。) W使いするとサポート力アップ。正しい指の位置と角度が体でしっかり覚えられます。 三角軸、六角軸、丸軸に対応します。
仕様一般の鉛筆(直径約8mm)用
1個
329税込362
6日以内出荷

子供から大人まで練習できる! 短い鉛筆でも正しく持てる!補助軸タイプ くわしい使い方説明書入り
材質本体、中芯 : ABS 補助クリップ : スチール(ニッケルメッキ)、PVC質量(g)19(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×13×98繰り返し・詰め替え対応
1個
399税込439
5日以内出荷

鉛筆を挿し込むだけの簡単装着 回転繰り出し式で調整も簡単 疲れ難い太軸グリップ 回転繰り出し式の消しゴム付き
材質本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE寸法(mm)16×128×17
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

落としても、ふんでも、割れない!!カラフルな10個のえんぴつ用キャップです。つなぐと補助軸(ホルダー)になります。
材質ポリカーボネイトサイズ(mm)135×82×13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1パック(10個)
199税込219
当日出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線ブラックボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20質量(g)約27.8通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド保証期間ご購入日より1年適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数帯域(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できますコネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日。※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
4,998税込5,498
当日出荷

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(2本)
369税込406
当日出荷

ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。付属品替芯1本(本体装着)質量(g)12芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)