- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- グリーンリーのおすすめ人気ランキング
グリーンリーのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新61件の「グリーンリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル テスター」、「ブレーカー配線チェッカー」、「ケーブル 探知 機」などの商品も取り扱っております。
グッドマン心線対照機 プローブセット
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
仕様モデル番号 = 701K-G。テストの種類 = トーンの生成。トーン = あり。ディスプレイのタイプ = LED灯。電源 = 電池。バッテリタイプ = 単三。電池寿命 = 50 時間。寸法 = 58 x 51 x 32mm。重量 = 130g。幅 = 51mm。。Tempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
1個
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω長さ(mm)300(テストリード)質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器)使用電池006P(9V)最大消費電力(mW)360
1セット
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
戸上電機製作所スーパーラインチェッカ
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤)クランプ径(Φmm)24判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
¥93,980税込¥103,378
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
1台
¥20,900税込¥22,990
8日以内出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)消費電流(mA)12/Ω時電池単4×2コ測定電流2mA~3mA/0Ω時電池寿命(連続時間)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能
仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能
アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。
受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)スイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
フジテコム【レンタル】鉄管ケーブル探知器
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。
埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!!
新機能:連続深度表示モード掲載。
目的管の交流抵抗を測定するループチェック。
初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。
深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0。(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0。(8kHz)直接法/3.0モード(送信):CW(無変調)連続使用時間(時間)送信機。誘導法(最大出力時)/約10。直接法(最大出力時)/約10。受信機。無信号時/10。無信号時/10。バックライト オン/8使用温度範囲(℃)-10~55表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)。(深度測定)液晶画面に3桁数値表示。(電流指数)液晶画面に3桁数値表示電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105。(受信機)131×280×610質量(kg)(送信機)2.5。(受信機)2.0機能位置探知。最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)。深度測定。引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)。横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)。連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能












![[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48567629-231110-02.jpg)