- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング専用レンチのおすすめ人気ランキング
グレーチング専用レンチのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新105件の「グレーチング専用レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング レンチ」、「グレーチングボルト」、「グレーチングナット」などの商品も取り扱っております。
バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。
仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質
炭素鋼
六角対辺(mm)
24
ハンドル長さ(mm)
230
ハンドル径(Φmm)
14
全長(mm)
237
仕様
ワンタッチ・バネ付
適合
M16用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質
スチール
仕上
ニッケルメッキ
吊上能力(kg)
500
M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途M12用のナットの取り外しが可能
全長(mm)
190
六角対辺(mm)
19
ハンドル径(Φmm)
14
ハンドル長さ(mm)
200
素材
炭素鋼
1本
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数
11
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット内容
ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り
材質
クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状
六角
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。
材質
SS400
表面処理
電気亜鉛めっき
1セット(2本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質
スチール(SS400)
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)
250
寸法l(mm)
130
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様
ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番
849-1531
材質
鉄
質量(g)
348
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質
S45C
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
200
吊上能力(kg)
40
ハンドル長さ(mm)
150
先端厚さ(mm)
4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状
ソケット部6角形状
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します
マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります
用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。
トラスコ品番
202-3717
アズワン品番
64-8394-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質
S‐50C
全長(mm)
350
質量(g)
310
仕上
ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)
5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途マンホール・CABの蓋
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
本体/84、ハンドル/48
表面仕上げ
ビーズショット
タキゲンコード
22959
1個
¥2,324
税込¥2,556
当日出荷