- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- グレーチング清掃ブラシのおすすめ人気ランキング
グレーチング清掃ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新89件の「グレーチング清掃ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vikan ブラシ」、「排水 溝 ブラシ」、「溝ブラシ」などの商品も取り扱っております。
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
ナイロン毛で錆びなくて、弾力があります。
用途サッシ、溝等の汚れ落としに。材質塩ビ幅(mm)23全長(mm)230質量(g)30柄厚さ(mm)7柄幅(mm)19植付(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
¥359税込¥395
当日出荷
場所にあわせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。
蝶ねじで簡単に取り換えが可能です。
商品タイプ本体長さ(mm)1450ブラシ幅(mm)185トラスコ品番303-5409質量(g)780柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。液性アルカリ性
1本(5kg)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
縦型マンションデッキブラシ、日の当りにくいベランダの溝のコケ落とし、狭いスペースで効率よく落とすために柄を短く頭を縦型にして効率よく力が入るように工夫した木柄を使用したデッキブラシです。
商品タイプ本体長さ(mm)1000ブラシ幅(mm)260材質(ブラシ部)PET材質(ハンドル)木柄塗装材質(ヘッド)木製奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
¥999税込¥1,099
10日以内出荷
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。シンクの排水口廻りなど細かい溝にも使えます。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×370繰り返し・詰め替え対応
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜繰り返し・詰め替え対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
食品機械の細かい部分や溝を洗える歯ブラシ型ブラシです
用途食品機械の細かい部分や溝へ厚さ(mm)12質量(g)18縦(mm)180横(mm)65耐熱温度(℃)130
Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシ
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
アズマ工業BA726 コケ取りブラシナイロン
傷をつけずにコケを落とします。
ナイロンブラシがやさしくコケを落とします。
用途塗装面・レンガ・タイル・植木鉢などのコケ取りにトラスコ品番762-5766材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)15色グリーン質量(g)55縦(mm)350横(mm)20ブラシ幅(mm)70繰り返し・詰め替え対応
1本
¥869税込¥956
当日出荷
隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。
ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。
薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。
握りやすく、力が入るグリップです。
使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。
サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP全長(mm)230質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479税込¥527
当日出荷