ケーブルカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
3,007件の「ケーブルカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール配線カバー」、「床 ケーブルカバー」、「ケーブル配線 保護」などの商品も取り扱っております。
ガードマンⅡR型 マサル工業ランキング1位
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

ケーブルカバー サンワサプライランキング2位
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウランキング3位
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムランキング4位
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1個ほか
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウランキング5位
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マットイエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
1個
80税込88
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

サンワサプライコルゲートチューブ
ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) FLM-FR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLM-FR耐摩耗試験データ.pdf(0.18MB) FLM-FR新梱包.pdf(0.09MB)
1本ほか
579税込637
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
1本
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。 台車や車いすの通過もスムーズになります。 難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。 鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
1本
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
1本
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
1本
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
1個
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)