ケーブルコードカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
209件の「ケーブルコードカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線隠しカバー」、「電源ケーブルカバー」、「配線 カバー チューブ」などの商品も取り扱っております。
ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.comランキング1位
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切れるモール 2号 ELPAランキング2位
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
1個
312税込343
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガードマンⅡR型 マサル工業ランキング3位
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウランキング4位
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

プラモール(テープ付) 未来工業ランキング5位
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
1個
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
1個
294税込323
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
9,798税込10,778
当日出荷

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
1本
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
1本
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) FLM-FR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLM-FR耐摩耗試験データ.pdf(0.18MB) FLM-FR新梱包.pdf(0.09MB)
1本ほか
579税込637
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

サンワサプライコルゲートチューブ
ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
1巻
999税込1,099
当日出荷

ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロンブラック長さ(mm)3100幅(mm)90高さ(mm)3質量(g)150保証期間2年間最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷

業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ材質ネオプレンゴム幅(mm)30.5ブラック高さ(mm)30.5質量(g)108長さ(cm)100湿度(%RH)30~60保存温度(℃)0~40保証期間2年動作温度(℃)0~40
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード関連資料FLRカタログ.pdf(0.38MB) FLR梱包仕様.pdf(0.27MB)
1巻(1m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)