ケーブルフックのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
645件の「ケーブルフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルフック 未来」、「配線フック」、「ステンレスケーブルフック」などの商品も取り扱っております。
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工ランキング1位
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケーブルフック ZE-19 槌屋ヤックランキング3位
ケーブル類やサングラス等をスマートに掛けることができるフック。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック耐荷重(kg)0.05
1個
499税込549
当日出荷

ステンレス ケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
用途ケーブル用のフック材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ光沢バレルタキゲンコード24551
1個
478税込526
当日出荷

ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工ランキング5位
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル適合吊りボルト:W3/8。丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
1パック(8個)
284税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
1セット(10個)
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
1セット
3,998税込4,398
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフック
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
1本
999税込1,099
当日出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
1個
1,687税込1,856
当日出荷

サンワサプライケーブルフック
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
1セット(2個)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワサプライケーブルフック
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
用途RAC-SV18用ケーブルフック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.5×67付属品取付け用ケージナット・ネジ×4セット材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(g)0.4アズワン品番64-0879-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,798税込7,478
4日以内出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
1袋(10個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
370税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック
1袋(10個)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ケーブルフック(10個)
裏面に両面テープが付いており、ケーブルを壁面に引っ掛けて固定するフック
1台
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)