- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブルブラケットのおすすめ人気ランキング
ケーブルブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新1,859件の「ケーブルブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムスペーサー」、「高圧ケーブル接続材」、「ジュート テープ」などの商品も取り扱っております。
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。
磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。
シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。
外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。
圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。
6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
材質
クロロプレンゴム
色
黒
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
寸法b(mm)
50
仕様
耐塩害用
適合電線(mm2)
38
付属品
端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板
1セット(10組)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
適合電線(mm2)
38
ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。
連結OK!ブラケット1B・2B・3Bは、2段吊りができます。
材質
アルミニウム合金鋳造。全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)
40
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)
ケーブル絶縁体外径+11
寸法C(mm)
70
長さ(mm)
2400
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質
ポリプロピレン製
色
黒
規格
JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)
0.98(100kgf)
耐荷重(N)
980.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧(KV)
60
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
2.2/1分間
エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
材質
スチール
タイプ
多心用
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25