ゲージダンパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
106件の「ゲージダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー チャンバー」、「圧力計 ダンパー」、「ゲージバルブ」などの商品も取り扱っております。
ゲージダンパ ダイキン工業ランキング1位
ダイキン工業ゲージダンパ
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa質量(kg)0.4
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリセリン圧力計用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)ランキング2位
ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

圧力スイッチ用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)ランキング3位
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造ランキング4位
脈動圧力を緩衝します。
材質ステンレス(SUS316)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
1個
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ASK グリセリン圧力計用ダンパー NACHI(不二越)ランキング5位
圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604質量(g)210最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63めねじサイズG1/4おねじサイズR1/4適合流体一般石油系作動油材質(パッキン)C1100寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
2,098税込2,308
当日出荷

1個
8,798税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
1個
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)


使用流体材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
1個
5,998税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(371種類の商品があります)

形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(407種類の商品があります)


仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898税込6,488
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー(ステンレス製)
使用流体材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)