コの字クッションのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
103件の「コの字クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コ型エース」、「コの字 カバー」、「コの字 ガード」などの商品も取り扱っております。
ショックレスガード 日本緑十字社ランキング1位
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ寸法(m)1
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安心クッション はさみこみ型 カーボーイランキング2位
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ガラスエッジプロテクター LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラバーエッジトリム 岩田製作所ランキング4位
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

H鋼ショックレスガード TRUSCOランキング5位
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。オレンジ材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番482-0304形状はさみこみ型幅(mm)55厚さ(mm)18質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1
1袋(2本)
1,898税込2,088
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
1本
5,798税込6,378
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9長さ(m)30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
1箱(10本)
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理にブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)