- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- コの字型金具のおすすめ人気ランキング
コの字型金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新140件の「コの字型金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字プレート」、「コの字 ステー」、「コ字型 金物」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
コの字型
穴数
0
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
コの字型
穴数
4
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
コの字型
穴数
5
サービス分類
オーダー・加工
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型U
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品
取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番
320-3565
材質
スチール(ユニクロ)
適合レール
10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法D(mm)
19
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質
鉄
表面処理
塗装
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理
鋼/クロメート
適合本体
AMアジャスターボルト
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質
SUS304
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応