コラムクランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
98件の「コラムクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コラム」、「h鋼 クランプ 金具」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
コラムロックSF型 象印チェンブロックランキング1位
象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
1台
94,980税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能クランプ スリーエッチランキング2位
スリーエッチ万能クランプ
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート吊クランプ イーグルクランプランキング3位
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
82,980税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

U字溝吊クランプ カム式 スーパーツールランキング4位
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ランキング5位
軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
1個
28,980税込31,878
当日出荷

象印チェンブロックコラムロックSF型10Ton
基本使用荷重(t)5tトラスコ品番849-2666質量(kg)19最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
1台
319,800税込351,780
5日以内出荷

イーグルクランプ遠隔操作シャックル
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
1個
199,800税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)柱吊クランプ
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
1個
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
1個
8,998税込9,898
当日出荷

象印チェンブロックチェーンエコライザー
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。基本使用荷重(t)6適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18材質(ボディ)スチール
1台
199,800税込219,780
当日出荷

本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験などシルバー
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
1個
16,980税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ寸法D(mm)3寸法G(mm)15寸法I(mm)36寸法L(Φmm)16.5寸法M(mm)43寸法N(mm)31種類その他金具寸法F(mm)49.2寸法a(mm)12寸法P(mm)35寸法S(mm)64寸法K(mm)63寸法J(mm)54寸法t(mm)63ワイヤーロープ長さ(mm)400適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼寸法F'(mm)-適合ワイヤ径(Φmm)2.5寸法b(mm)13寸法d(mm)25寸法R(mm)24
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
25,980税込28,578
3日以内出荷

スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
1個
31,980税込35,178
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

象印チェンブロックチェーンエコライザー20ton
適合【コラムロック】SF-10000×2台トラスコ品番851-6262質量(kg)87定格【荷重】20
1台
499,800税込549,780
5日以内出荷

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280寸法F(mm)51寸法B(mm)最大/370、最小/240寸法C(mm)最大/130、最小/0寸法K(mm)57
1台
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)