- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- コンクリート桝のおすすめ人気ランキング
コンクリート桝のおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新105件の「コンクリート桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリ桝」、「コンクリート製品」、「下水道 集水桝」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP色水色
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588税込¥1,747
当日出荷
材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
取扱停止中
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5