- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- コンパクト収納扇風機のおすすめ人気ランキング
コンパクト収納扇風機のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新72件の「コンパクト収納扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳み扇風機」、「バッテリー 扇風機」、「扇風機 充電」などの商品も取り扱っております。
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様
リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品
リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)
(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
16
風量
8段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
取扱説明書
(3.13MB)
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5円
切タイマー
1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能
風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)
30
色
ホワイト
質量(g)
2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
365×680~860
コード長さ(m)
1.5
羽根枚数
7
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
16
電源電圧(V)
AC100
首振角度(°)
下向き16~上向き20、左右75
風量調整
5段階
アズワン品番
64-8929-15
タイマー
入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコン
あり
左右首振
○
上下角度調整
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
上下伸縮
○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色
白
風量調整
4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)
DC5/2~4A
充電時間(時間)
約4~6
風速(m/s)
3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)
3~16
付属品
USBケーブル、リモコン
羽根枚数
7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×350×660~850
左右首振
90度(自動)
上下首振
37度(手動)
切タイマー
最高3時間
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品
USBケーブル、リモコン
刃数
5
色
白
風速(m/s)
2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)
DC 5/3~4A
充電時間(時間)
約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×120
稼働時間(時間)
6~50
伸長(mm)
幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)
3.3
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
9
モーター
DC
消費電力(W)(50/60Hz)
19
首振角度(°)
左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)
100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×64-92
風量調整
8段階
上下角度調整
90度(手動)
切タイマー
1/2/4/6時間
リズム風
○
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様
切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
7枚 (直径30cm)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18
風量
8段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×35×67.5-85
取扱説明書
(2.37MB)
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6円
入タイマー
2/4/6時間
切タイマー
1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
表示
デジタル
本体質量(kg)
約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)
52/55
機能
リズム風
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1250~1480
首振り
左右
関連資料
(5.06MB)
切タイマー
8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×670-870
タイマー時間
最大3(つまみ式)
操作方法
押しボタンスイッチ式
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
上下伸縮
○
LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)
203×162×350
質量(g)
約950
消費電力(W)
最大10
入力
DC5V-2.0A(MAX)
バッテリー
Li-ion
電池
(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
風量調整
○
充電時間(時間)
約4.5(QC3.0で充電時)
バッテリー容量(mAh)
8000
充電可能回数
約1000回以上(バッテリー)
リモコン
○
使用時間(時間)
約3.5~約30(MAX)
上下伸縮
○
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)
30
色
ホワイト
切タイマー
○
羽根枚数
16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×328×730/915
質量(kg)
4.4
最大電力(W)
13
風量調整
4段階
リモコン
○
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
15
機能
リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×36×68-86
風量調整
7段階
操作方法
本体ボタン、リモコン
首振り
左右(自動)、上下(手動)
切タイマー
1/2/4時間
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数
7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)
22
機能
リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量
9段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様
●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18
機能
節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風
風量
10段階
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×66.5-85
温度設定
24/26/28度(3段階)
質量(kg)
3.1
消費電力(W)
23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)
1.8
羽根枚数
5枚
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×54~68
風量調整
8段階
羽根寸法(cm)
25
モータ種類
DCブラシレスモーター
1台
¥14,368
税込¥15,805
5日以内出荷
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様
羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)
付属品
リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
1~7.3
風量調整
上下角度調整、左右首振
直径×高さ(cm)
25.5×14~101
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。
エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。
モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。
また、第三世代メインボードスマートICを搭載。
本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。
充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。
グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様
搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載
付属品
取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル
質量(g)
約460
消費電力(W)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×268×131
バッテリー
Li-ion3.7V
風量調整
○
充電時間(時間)
フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上
入力電流(A)
DC5V 1.2(Max)
バッテリー容量(mAh)
4000
上下角度調整
○
切タイマー
○
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色
ホワイト
消費電力(W)
2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
40
本体質量(kg)
6.3
モーター
DCモーター
風量
4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×410×1270~1480
運転モード
リズム風、おやすみ風
切タイマー
7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能
風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色
ホワイト
質量(g)
3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×680~860
コード長さ(m)
1.5
羽根枚数
7
消費電力(W)(50/60Hz)
37/43
電源電圧(V)
AC100
首振角度(°)
下向き16~上向き20、左右75
風量調整
3段階
LED
明、暗、消灯
アズワン品番
64-8929-14
タイマー
切:1・2・4時間
リモコン
あり
羽根寸法(cm)
30
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
上下伸縮
○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷