コンベア清掃のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
137件の「コンベア清掃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトクリーナー」、「回転ブラシ ロール」、「コンベア ブラシ」などの商品も取り扱っております。
工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業ランキング1位
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
1本
8,998税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ローラーバケ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング2位
KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーバケ
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。
サイズ11寸
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCランキング3位
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

三角エッジブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
KLASS(クラス/旧:極東産機)三角エッジブラシ
三角形状で持ちやすく約100gと軽量な天井のエア抜きに適した撫でブラシです。 エッジを立てれば隅々までエア抜きが出来ます。 毛先が柔らかく、施工時の音も静かです。 また、内芯材がポリエチレンで汚れたら丸洗いも可能です。
混率(%)ウール40、アクリル60一辺長さ(mm)約65
1個
4,298税込4,728
当日出荷

スプレーベルトワックス BOLLランキング5位
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998税込2,198
当日出荷


幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新感覚の撫でブラシです。 毛が抜ける心配がありません。 耐摩耗性に優れています。
材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)13本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×90×45
1個
1,688税込1,857
当日出荷

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
1個
10,980税込12,078
当日出荷

フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
8,198税込9,018
当日出荷

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用速度定格(三相200V)
1台
699,800税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721
1本
4,998税込5,498
当日出荷

Carlisle(カーライル)ワンドブラシ
大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

強力アルカリパワーで除菌します。ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100%電解アルカリ水で、環境にも身体にも優しく経済的です。pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。アルカリ電解水で国内初、奈良県立医科大学との共同研究より、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する不活化効果を確認しました。
用途洗浄、脱脂。除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。消臭、防臭。材質100%電解アルカリ水効果除菌、消臭
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
1個
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)