コードブッシングのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
139件の「コードブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードブッシュ」、「ブッシング 樹脂」、「コード 断線防止」などの商品も取り扱っております。
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質 コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


共和化学工業所ベークノズル
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
859 税込945
当日出荷

埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事 材質 フェノール樹脂
1パック(2個)
407 税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm) 22 材質 体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃) -30~80 保護構造 IP67 厚鋼電線管ねじ CTG16 管用平行ねじ呼び径 G1/2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68
1個
特価
419 税込461
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm) 4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質 天然ゴム
1袋(10個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質 ナイロン6 ブラック 規格 UL94V-2 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシング
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
1パック(14個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)