- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- コープのおすすめ人気ランキング
コープのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新19,843件の「コープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コップ」、「ファイバースコープ」、「紙コップ」などの商品も取り扱っております。
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
ペースト状の研磨剤で、様々な大きさの異なる研磨成分が入っており、色々なサイズの汚れに対応します。
また顕微鏡のレンズ等を磨く成分を配合しており、素材を傷めにくく、また中性タイプなので素材を腐食する心配がありません。安心してご使用出来ます。
用途ガラス、鏡、ステンレスのうろこに
液性
中性
使用の目安
約10~15m2/20g
1個(350g)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質
ポリカーボネイト
口径(Φmm)
73
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数
50
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
C157268
材質
ポリスチレン
容量(mL)
205
入数
50
直径×高さ(mm)
80×75
TKG品番
9-0987-0301
TKG品番(2017)
6-0870-0301
1箱(50個)
¥539
税込¥593
当日出荷
容量(mL)
250
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
直径×高さ(mm)
Φ70×80
食器の種類
洋食器
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
適合規格
食品衛生法
商品タイプ
本体
透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
PS
適合規格
食品衛生法規格基準
7オンス(約200ml)のインサートカップです。シンプルなのでオフィスや来客時にも最適です。
材質
ポリスチレン
容量(mL)
約200
入数
50
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
77
容量(オンス)
7
1パック(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
容量(mL)
230
材質
ポリカーボネート
品名・タイプ
ショットグラス
直径×高さ(mm)
Φ66×98
食器の種類
洋食器
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質
バガス(非木材系天然パルプ)
直径(Φmm)
97
高さ(mm)
18.5
質量(g)
4
タイプ
深型プレート
1パック(50枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。少し高さのある丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質
天然パルプ(バガス紙)
直径(Φcm)
10
寸法(Φmm)
10cm
耐熱温度(℃)
100
電子レンジ
○
ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。
33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。
10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。
ストロボスコープの使いかた
本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。
本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。
・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。
・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。
オーバーハングゲージの使いかた
本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。
トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。
材質
PC
質量(g)
約8
外径(Φmm)
Φ104
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。プレーンな丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質
天然パルプ(バガス紙)
用途コープ75
仕様
ポンチのみ
適合機種
MW-50
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷