- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- ゴムサックのおすすめ人気ランキング
ゴムサックのおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新128件の「ゴムサック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック 傷」、「ゴムカバー」、「ゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
ゴム
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.42
色
オレンジ
質量(g)
5
調理、盛付作業から事務作業まで幅広くご使用いただけます。絆創膏の上から使用して、指先の傷の保護にもご活用いただけます。
全長(mm)
70
材質
ゴム、パウダーフリー
厚さ(μm)
210
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質
NR
厚さ(mm)
0.45
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
繰り返し・詰め替え
対応
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.25
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質
天然ゴム
質量(g)
20
タイプ
単回使用
有効期限(年)
5年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
タイプ
ロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉トリ
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.1
色
水色
入数(双)
1000
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
5.5
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。
抗菌仕様
材質
NR(天然ゴム)
厚さ(mm)
0.4
繰り返し・詰め替え
対応
柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業に
色
アメ
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
20
加工
しなやかで
機能
耐久性
表面抵抗値(Ω)
取得なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
サイズ
大
仕様
男性親指用
長さ(mm)
52
外径(Φmm)
24
内径(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1パック(3個)
¥279
税込¥307
当日出荷