ゴムジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
962件の「ゴムジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ジョイント」、「配管 ゴム ジョイント」、「ラバースリーブ」などの商品も取り扱っております。
サイレンサージョイントパッキン KIJIMA(キジマ)ランキング1位
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)40
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINランキング2位
1個
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

バス用三つ山ジャバラ カクダイランキング3位
1セット(2個)
1,898税込2,088
当日出荷

ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックランキング4位
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所ランキング5位
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
1個
959税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1個
299税込329
3日以内出荷

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1組(2個)
979税込1,077
当日出荷


F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
1個
300税込330
4日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
1個
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


1組(2個)
1,198税込1,318
当日出荷